Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm/6 mm lang, schwarz, 216-224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm/6 mm lang, schwarz, 216-224
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm/6 mm lang, schwarz, 216-224
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm/6 mm lang, schwarz, 216-224
Artikel-Nr.:
     4502-43P1424
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-224
EAN/GTIN:
     4017332277488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
wago aderendhülsen
Aderendhülse, 216-224, WAGO Aderendhülse, Hülse für 1,5 mm² / AWG 16, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
12 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Pinlänge:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0192*
€ 0,0272*
1000
€ 5,46*
ab € 0,02418*
€ 0,03308*
24 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02456*
€ 0,03336*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0252*
€ 0,0338*
Lager 4502
1000
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,0478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 557,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.