Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG21, gerade, Querbügelverri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG21, gerade, Querbügelverri
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG21, gerade, Querbügelverri
Artikel-Nr.:
     4502-43F792
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09340100201
EAN/GTIN:
     4099889746792
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Aufbaugehäuse für 10- und 16polige Einsätze Typ 0934010.../1934010. In niedriger Bauform, mit 2 Haltebügeln, Ausführung als Anbaugehäuse mit Kabeleingang durch den Montageausschnitt und als Aufbaugehäuse mit jeweils zwei seitlichen Kabeleingängen, Maß h 56 mm. Technische Merkmale (Typ, Bauform Anbaugehäuse oder Aufbaugehäuse, Kabelverschraubung, mit Kunststoffkappe (Kappe)): 0201, Aufbaugehäuse, Pg 21
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x PG21, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.31339 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 31,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,45*
€ 32,82*
€ 5,90*
ab € 32,04*
€ 57,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 34 010 2701
ab € 12,86*
Zubehör
Harting
09 34 016 2701
ab € 15,28*
Zubehör
Harting
09340162601
ab € 14,83*
Zubehör
Harting
09340102601
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.