Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Folienkondensator, 12 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32352A4126J030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor-Folienkondensator, 12 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32352A4126J030
Motor-Folienkondensator, 12 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32352A4126J030
Artikel-Nr.:
     4502-43D8618
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32352A4126J030
EAN/GTIN:
     4099891892982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
AC Folienkondensator, B32352A4126J030, TDK Der B32352A4126J030 AC-Folienkondensator eignet sich für allgemeine Sinusanwendungen, hauptsächlich als Motorbetriebskondensator. Dieses Produkt hat selbstheilende Eigenschaften und einen hohen Isolationswiderstand. Features * Niedriger Verlustfaktor * Höchste Sicherheitsstufe S3 * EN 60335-1 kompatibel
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
71 mm
Kapazität:
12 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 12uf 450v, filmkondensator, folienkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 6,54*
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 7,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.