Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Kondensatoren-Sortiment, 4,7 nF-1 µF, 16 Werte (37 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Kondensatoren-Sortiment, 4,7 nF-1 µF, 16 Werte (37 Stück)
Polypropylen-Kondensatoren-Sortiment, 4,7 nF-1 µF, 16 Werte (37 Stück)
Artikel-Nr.:
     4502-43D8528
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SAMPLESKIT05
EAN/GTIN:
     4099879882134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Kondensator Sortiment
Service-Sortimente mit Impuls-Kondensatoren Typ Wima MKP 10 und FKP 1. Mit 37 Kondensatoren (je 8 Typen MKP 10 und FKP 1); Werte: 4700 pF bis 1,0 µF, Spannungen: 250/630/1000/1250/1600/2000 VDC, Rastermaß: 7,5/10/15/22,5 mm. Typ: Impuls-Kondensatoren-Sortiment
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
16
Ausführung:
Polypropylen
Bauform:
radial
Inhalt:
37 Stück
Kapazitätsbereich:
4,7 nF bis 1 µF
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, wima folienkondensator 1uf, kondensator sortiment wima, kondensator sortiment, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Folienkondensatoren-Sortiment, Sortiment Folienkondensatoren, Kondensatorensortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.