| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-43D8524 Herst.-Nr.: SAMPLESKIT02 EAN/GTIN: 4099879882110 |
| | |
|
| | |
| Service-Sortimente mit Folien-Kondensatoren Typ Wima MKS 02 und MKS 2. Mit 128 Stück (9 Typen aus der Reihe MKS 02 und 11 Typen aus der Reihe MKS 2); Werte: 4700 pF bis 10 µF, Spannungen: 50/63/100/250/400 V, Rastermaß: 2,5/5,0 mm. Typ: MKS 02 und MKS 2, Sortiment Weitere Informationen: | | Anzahl der Werte: | 20 | Ausführung: | Polyester | Bauform: | radial | Inhalt: | 128 Stück | Kapazitätsbereich: | 4,7 nF bis 10 µF | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kondensator sortiment wima, kondensator sortiment, filmkondensator 10µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Folienkondensatoren-Sortiment, Sortiment Folienkondensatoren, Kondensatorensortiment, Sortiment |
| | |
| |