Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 15 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051506ID2KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 15 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051506ID2KSSD
MKP-Folienkondensator, 15 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051506ID2KSSD
MKP-Folienkondensator, 15 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051506ID2KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D8404
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4I051506ID2KSSD
EAN/GTIN:
     4099879820136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, DCP4I051506ID2KSSD, WIMA Der DCP4I051506ID2KSSD ist ein DC-Link-Kondensator. Dieses Produkt wurde speziell für Anwendungen in der Hochleistungswandlertechnologie entwickelt. Hergestellt mit einem verlustarmen Polypropylen-Dielektrikum weist er im Vergleich zu Elektrolytkondensatoren eine höhere Strombelastbarkeit sowie eine geringere Verlustleistung/Selbsterwärmung bei hohen Frequenzen auf. Features * Sehr hohes Kapazitäts-/Volumenverhältnis * Kapazitätswerte bis zu 400 µF * Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften * Sehr niedriger Verlustfaktor * Hohe Zuverlässigkeit Anwendungen * Stromversorgungen * Solar-Wechselrichter * E-Mobilität (Batterieladegeräte) * Motorantrieb & Antriebsstrang
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
17 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
34.5 mm
Kapazität:
15 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
600 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 15µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, DC-Link Kondensator, Zwischenkreiskondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.960 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 396 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 396 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 792 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3960 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.