Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051006GD2KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051006GD2KSSD
MKP-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051006GD2KSSD
MKP-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 600 V (DC), PP, 27.5 mm, DCP4I051006GD2KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D8402
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4I051006GD2KSSD
EAN/GTIN:
     4099879820129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, DCP4I051006GD2KSSD, WIMA Der DCP4I051006GD2KSSD ist ein DC-Link-Kondensator. Dieses Produkt wurde speziell für Anwendungen in der Hochleistungsumrichtertechnik entwickelt. Hergestellt mit einem verlustarmen Polypropylen-Dielektrikum weist er im Vergleich zu Elektrolytkondensatoren eine höhere Strombelastbarkeit sowie eine geringere Verlustleistung/Selbsterwärmung bei hohen Frequenzen auf. Features * Sehr hohes Kapazitäts-/Volumenverhältnis * Kapazitätswerte bis zu 400 µF * Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften * Sehr niedriger Verlustfaktor * Hohe Zuverlässigkeit Anwendungen * Stromversorgungen * Solar-Wechselrichter * E-Mobilität (Batterieladegeräte) * Motorantrieb & Antriebsstrang
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
17 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
29 mm
Kapazität:
10 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
600 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, elko 10µf tht, filmkondensator, filmkondensator 10µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, DC-Link Kondensator, Zwischenkreiskondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 4,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 6,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.