Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 1.6 kV (DC), PP, 27.5 mm, MKP1T026806A00KSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 1.6 kV (DC), PP, 27.5 mm, MKP1T026806A00KSS
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 1.6 kV (DC), PP, 27.5 mm, MKP1T026806A00KSS
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±10 %, 1.6 kV (DC), PP, 27.5 mm, MKP1T026806A00KSS
Artikel-Nr.:
     4502-43D778
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T026806A00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879819543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKP1T026806A00KSSD, WIMA Der MKP1T026806A00KSSD ist ein Impulskondensator, der aus einer nicht metallisierten dielektrischen Schicht und einer beidseitig metallisierten Trägerschicht besteht, die als Elektrode dient. Durch die beidseitige Metallisierung wird die elektrische Leitfähigkeit dieses Produkts erheblich verbessert und die Kontaktfläche zwischen den Elektroden und der Schoopage-Schicht verdoppelt. Features * Pulsierende Konstruktion * Selbstheilung * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Fernsehgeräte und Monitore * Beleuchtung * Audio-/Videogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
19 mm
Kapazität:
68 nF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
650 V
Nennspannung (DC):
1.6 kV
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00659 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.