Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 35 µF, ±10 %, 800 V (DC), PP, 37.5 mm, DCP4L053507ID4KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 35 µF, ±10 %, 800 V (DC), PP, 37.5 mm, DCP4L053507ID4KSSD
MKP-Folienkondensator, 35 µF, ±10 %, 800 V (DC), PP, 37.5 mm, DCP4L053507ID4KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D7390
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4L053507ID4KSSD
EAN/GTIN:
     4099879819451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, DCP4L053507ID4KSSD, WIMA Der DCP4L053507ID4KSSD ist ein DC-Link-Kondensator. Dieses Produkt wurde speziell für Anwendungen in der Hochleistungsumrichtertechnik entwickelt. Hergestellt mit einem verlustarmen Polypropylen-Dielektrikum weist er im Vergleich zu Elektrolytkondensatoren eine höhere Strombelastbarkeit sowie eine geringere Verlustleistung/Selbsterwärmung bei hohen Frequenzen auf. Features * Sehr hohes Kapazitäts-/Volumenverhältnis * Kapazitätswerte bis zu 400 µF * Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften * Sehr niedriger Verlustfaktor * Hohe Zuverlässigkeit Anwendungen * Stromversorgungen * Solar-Wechselrichter * E-Mobilität (Batterieladegeräte) * Motorantrieb & Antriebsstrang
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
4
Bauform:
radial
Breite:
31 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
46 mm
Kapazität:
35 µF
Länge:
41.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
800 V
Rastermaß:
37.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 800v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, DC-Link Kondensator, Zwischenkreiskondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 84.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 168 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 336 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 840 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 84000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.