Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 7.5 mm, MKP4J023302E00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 7.5 mm, MKP4J023302E00KSSD
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 7.5 mm, MKP4J023302E00KSSD
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 7.5 mm, MKP4J023302E00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D1058
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4J023302E00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879818256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, MKP4J023302E00KSSD, WIMA The MKP4J023302E00KSSD is a metallized capacitor with thin layers of aluminium. The layers are vacuum-deposited on the insulating film as conducting electrodes. In the case of a breakdown, the short circuit current causes the thin metal coating to evaporate around the point of failure and an insulating area is formed. This product is used in the high frequency field. This includes resonant circuits, power supplies, deflection circuits, oscillator circuits and audio equipment. Features * Hohes Volumen/Kapazitätsverhältnis * Selbstheilung * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur * Sehr geringe dielektrische Absorption Anwendungen * Probenahme und Halten * Zeitmessung * Oszillierende Kreisläufe * Hochfrequenzkopplung und -entkopplung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
10.5 mm
Kapazität:
33 nF
Länge:
10.3 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
280 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 33nf 630v, filmkondensator, folienkondensator wima, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.