Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logik-Gatter, PDIP14, THT, Advanced Low Power Schottky TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logik-Gatter, PDIP14, THT, Advanced Low Power Schottky TTL
Logik-Gatter, PDIP14, THT, Advanced Low Power Schottky TTL
Artikel-Nr.:
     4502-42S8270
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS86N
EAN/GTIN:
     4099879085511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
XOR-Gatter (exklusives ODER), SN74ALS86N, Texas Instruments Der SN74ALS86N ist ein vierfaches Exklusiv- oder Gatter mit 2 Eingängen. Eine häufige Anwendung ist als True/Complement-Element, wenn einer der Eingänge niedrig ist, wird der andere Eingang in wahrer Form am Ausgang reproduziert und wenn einer der Eingänge hoch ist, wird das Signal am anderen Eingang invertiert am Ausgang reproduziert. Features * Zu den Gehäuseoptionen gehören Kunststoffgehäuse mit kleiner Bauform (D), keramische Chipträger (FK), 300-mil-DIPs aus Standardkunststoff (N) und Keramik (J)
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, 74als, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.