Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbclip, rot, für RJ45-Steckverbinder, 09458700007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbclip, rot, für RJ45-Steckverbinder, 09458700007
Farbclip, rot, für RJ45-Steckverbinder, 09458700007
Artikel-Nr.:
     4502-42P5463
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09458700007
EAN/GTIN:
     5713140064928
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
rj45 steckverbinder
Farbclip, 09458700007, Harting Farbclip, zur Farbkodierung der HARTING DualBoot RJ45 Steckverbinder, Kunststoff, rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für:
RJ45-Steckverbinder
Zubehörart:
Farbclip
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,08*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 1,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.