Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbclip für RJ45-Steckverbinder, blau, 09458700008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbclip für RJ45-Steckverbinder, blau, 09458700008
Farbclip für RJ45-Steckverbinder, blau, 09458700008
Artikel-Nr.:
     4502-42P5462
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09458700008
EAN/GTIN:
     5713140064935
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
rj45 steckverbinder
Farbclip, 09458700008, Harting Farbclip, zur Farbkodierung der HARTING DualBoot RJ45 Steckverbinder, Kunststoff, blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geeignet für:
RJ45-Steckverbinder
Zubehörart:
Farbclip
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.