Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbinder-Zubehör
>
Kontakteinsätze
>
Artikel
High Density Shielded Modul, Buchse, 27-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09140
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42P4785
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09140273113
EAN/GTIN:
5713140184756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Han-Modular
Kontakteinsätze
flachsteckhülse
Abbildung kann abweichen. Geschirmtes Modul, 09140273113, Harting Han High Density Shielded Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27 +shielding, Leiterquerschnitt: 0,13-0,33 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
High Density Shielded Modul, Buchse
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
27-polig
Sonderkontakte:
Schirmung
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Kontakteinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Kontakteinsatz
,
Buchseneinsatz
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 47,77*
€ 62,37*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,9795*
€ 62,4795*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 64,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 64,28*
Lager 52L5J
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,39*
€ 111,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.