| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P4775 Herst.-Nr.: 09140063021 EAN/GTIN: 5713140185029 |
| | |
|
| | |
| Geschirmtes Leistungsmodul, 09140063021, Harting Han Shielded Power Modul, Einzelmodul, mit Schirmblech, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14-4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzelmodul | Bestückung: | unbestückt | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Polzahl: | 6-polig | PE-Kontakt: | Nein | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 6,3937* | € 9,2337* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,76* | € 9,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 18,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,06* | € 19,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,37* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|