Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, unbestückt, Schraubanschluss, 09140013105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, unbestückt, Schraubanschluss, 09140013105
Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, unbestückt, Schraubanschluss, 09140013105
Artikel-Nr.:
     4502-42P4763
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013105
EAN/GTIN:
     5713140184480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Modul für Industriesteckverbinder, 09140013105, Harting Han 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Doppelmodul, Schraubanschluss, Buchse, Bemessungsstrom: 300 A, Polycarbonat (PC).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen-Kontakteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
1-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,6989*
€ 9,7689*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.