Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 1-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 1-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09140
Stift-Kontakteinsatz, 1-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09140
Artikel-Nr.:
     4502-42P4757
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013071
EAN/GTIN:
     5713140184886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Modul für Industriesteckverbinder, 09140013071, Harting Han PE Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 10 mm², Zink-Druckguss, vernickelt, Kupferlegierung, versilbert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelmodul
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
1-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 13,8028*
€ 17,0528*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,67*
€ 21,01*
50
€ 5,90*
ab € 22,45*
€ 26,90*
3 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 21,08*
€ 46,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09140012634.
ab € 14,58*
Ähnlich
Harting
09140013073
ab € 12,76*
Ähnlich
Harting
09140013074
ab € 14,21*
Ähnlich
Harting
09140013072
ab € 13,84*
Ähnlich
Harting
09140012632
ab € 11,68*
Ähnlich
Harting
09140012633
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.