Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038962415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038962415
Buchse, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038962415
Artikel-Nr.:
     4502-42P4026
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038962415
EAN/GTIN:
     5713140227354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
harting buchsenkontakt 2,5mm²
buchsenkontakt
Kabelsteckverbinder, 21038962415, Harting Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, S-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,5-2,5 mm², Bemessungsstrom: 12 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
unbestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
S
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.