Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Outer Push-Pull, gerade, 21038961425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Outer Push-Pull, gerade, 21038961425
Stecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Outer Push-Pull, gerade, 21038961425
Artikel-Nr.:
     4502-42P4020
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038961425
EAN/GTIN:
     5713140227026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Kabelsteckverbinder, 21038961425, Harting Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Outer PushPull.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
S
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Outer Push-Pull
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.