Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, M12, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, M12, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelkupplung, M12, 5-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-42P3951
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038214507
EAN/GTIN:
     5713140226272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
harting buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kabelsteckverbinder, 21038214507, Harting Kabelsteckverbinder, gewinkelt, Buchse, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Schraubverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
unbestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Aktor-Kabelbuchse, Aktor-Kabeldose, Aktor-Kupplung, Sensor-Aktor-Kabelbuchse, Sensor-Aktor-Kabeldose, Sensor-Aktor-Kupplung, Sensor-Kabelbuchse, Sensor-Kabeldose, Sensor-Kupplung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,3118*
€ 23,3918*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 25,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.