| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P3895 Herst.-Nr.: 21033221401 EAN/GTIN: 5713140226753 |
| | |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder, 21033221401, Harting Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung Au über Ni steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,34 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Outer PushPull, Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Gewindegröße: | M12 | Kodierung: | A | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 4-polig | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Verriegelung: | Outer Push-Pull | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.06 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,33* | € 34,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,55* | € 37,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|