Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Schraubanschluss, versilbert, 09930006161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Schraubanschluss, versilbert, 09930006161
Stiftkontakt, Schraubanschluss, versilbert, 09930006161
Artikel-Nr.:
     4502-42P3309
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930006161
EAN/GTIN:
     5713140188891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Schraubkontakt, 09930006161, Harting Einschraubkontakt, Stift M8, Betriebsstrom: 200 A, Kupferlegierung, versilbert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.