| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P3122 Herst.-Nr.: 09030006136 EAN/GTIN: 5713140215290 |
| | |
|
| | |
| Lötkontakt, 09030006136, Harting Einlötkontakt, gerade, Betriebsstrom: 40 A, Messerkontakt für Messerleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiftkontakt | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktoberfläche: | edelmetall | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,86* | € 4,38* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,50* | € 5,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,90* | € 6,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|