Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsstift, Edelstahl für Han D/E, 09330009927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsstift, Edelstahl für Han D/E, 09330009927
Führungsstift, Edelstahl für Han D/E, 09330009927
Artikel-Nr.:
     4502-42P2863
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009927
EAN/GTIN:
     5713140193482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Steckverbinderzubehör
Führungsteil
Kodierung, 09330009927, Harting Kodierung mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung „Einsatz mit Schraubadapter“ mit/ohne Griffblech, stift, Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Geeignet für:
Han D/E
Zubehörart:
Führungsstift
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,9582*
€ 1,2782*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9623*
€ 1,2823*
50
Frei Haus
ab € 0,9772*
€ 1,2972*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,033*
€ 1,373*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.