Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-42P2749
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430240298
EAN/GTIN:
     5713140181199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse, 19430240298, Harting Sockelgehäuse mit einzelnem Verriegelungshebel, Kunststoffkappe, seitlicher Kabeleingang, Baugröße: 24 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2x M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.363 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco 24b, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,0673*
€ 36,7973*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 41,93*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 32,10*
€ 70,97*
€ 5,90*
ab € 43,51*
€ 80,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432240256
ab € 43,2461*
Ähnlich
Harting
19432240257
ab € 43,0461*
Ähnlich
Harting
19432240258
ab € 43,1761*
Ähnlich
Harting
19432240296
ab € 43,1961*
Ähnlich
Harting
19432240297
ab € 43,1461*
Ähnlich
Harting
19432240298
ab € 43,3761*
Ähnlich
Harting
19433240296
ab € 46,3809*
Ähnlich
Harting
19433240297
ab € 48,6329*
Ähnlich
Harting
19430240256
ab € 26,9673*
Ähnlich
Harting
19430240257
ab € 26,8273*
Ähnlich
Harting
19430240258
ab € 26,8373*
Ähnlich
Harting
19430240296
ab € 26,9473*
Ähnlich
Harting
19430240297
ab € 26,8273*
Ähnlich
Harting
19431240256
ab € 29,5951*
Ähnlich
Harting
19431240257
ab € 30,8493*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.