Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 1x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 1x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Sockelgehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 1x M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-42P2745
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430240258
EAN/GTIN:
     5713140181168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse, 19430240258, Harting Sockelgehäuse mit einzelnem Verriegelungshebel, Kunststoffkappe, seitlicher Kabeleingang, Baugröße: 24 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
1x M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.339 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco 24b, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,9473*
€ 36,5773*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,91*
€ 41,47*
2 Tage
1
€ 6,95*
ab € 32,35*
€ 70,05*
€ 5,90*
ab € 43,65*
€ 79,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432240256
ab € 43,1761*
Ähnlich
Harting
19432240257
ab € 43,0061*
Ähnlich
Harting
19432240258
ab € 43,3861*
Ähnlich
Harting
19432240296
ab € 43,2461*
Ähnlich
Harting
19432240297
ab € 43,4261*
Ähnlich
Harting
19432240298
ab € 43,2361*
Ähnlich
Harting
19433240296
ab € 46,5809*
Ähnlich
Harting
19433240297
ab € 48,6229*
Ähnlich
Harting
19430240256
ab € 27,0173*
Ähnlich
Harting
19430240257
ab € 27,0473*
Ähnlich
Harting
19430240296
ab € 26,8673*
Ähnlich
Harting
19430240297
ab € 27,0373*
Ähnlich
Harting
19430240298
ab € 27,0373*
Ähnlich
Harting
19431240256
ab € 29,4551*
Ähnlich
Harting
19431240257
ab € 30,8193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.