Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 1x M25, gerade, Schraubverriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 1x M25, gerade, Schraubverriegel
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 1x M25, gerade, Schraubverriegel
Artikel-Nr.:
     4502-42P2635
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19390060426
EAN/GTIN:
     5713140182080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Tüllengehäuse, 19390060426, Harting Tüllengehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, Baugröße: 6 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1x M25, gerade
Schutzart (IP):
IP66/IP68/IP69/IPX9K
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,8551*
€ 44,1351*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 49,83*
€ 5,90*
ab € 49,33*
€ 79,96*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,47*
€ 88,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19390060427
ab € 32,6651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.