Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09080007124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09080007124
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09080007124
Artikel-Nr.:
     4502-42P2279
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080007124
EAN/GTIN:
     5713140014886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Leiterplattenkontakt, 09080007124, Harting Leiterplattenkontakt mit Stift, Kupferlegierung, versilbert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2595*
€ 1,5295*
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,30*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,59*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000831
ab € 363,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.