Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, Crimpanschluss, versilbert, 09080006122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, Crimpanschluss, versilbert, 09080006122
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, Crimpanschluss, versilbert, 09080006122
Artikel-Nr.:
     4502-42P2275
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080006122
EAN/GTIN:
     5713140188648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Leiterplattenkontakt, 09080006122, Harting Leiterplattenkontakt mit Stift, Kupferlegierung, versilbert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-14
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.8 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.452,79*
€ 2.600,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.734,22*
€ 2.870,78*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 3.324,46*
€ 5.736,86*
€ 5,90*
ab € 4.409,01*
€ 5.765,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.870,78*
€ 3.416,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.853,13*
€ 3.395,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.774,68*
€ 3.301,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.734,22*
€ 3.253,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09080006123
ab € 1.855,13*
Ähnlich
Harting
09080006124
ab € 1.926,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.