Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 09455511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 09455511
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 09455511
Artikel-Nr.:
     4502-42P2065
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455511100333
EAN/GTIN:
     5713140224384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
Leiterplatten-Steckverbinder, 09455511100333, Harting Buchse, RJ45, gewinkelt, Reflow-Lötanschluss (SMT), Kontakte: 8.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,6046*
€ 2,5146*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.