Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, verzinnt, 09195167824741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, verzinnt, 09195167824741
Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, verzinnt, 09195167824741
Artikel-Nr.:
     4502-42P2041
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195167824741
EAN/GTIN:
     5713140212510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
harting federleiste 16 pol
federleiste harting
federleiste
Federleiste, 09195167824741, Harting Gerade Federleiste mit Reflow-Lötanschluss (THR), Kupferlegierung, 16 Kontakte, Anforderungsstufe: 3.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, IDC-Buchsen, Schneidklemm-Federleiste, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, IDC-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.