Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuseset, Größe 24 HPR VS, IP66/IP67/IP68/IP69, 10401241001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuseset, Größe 24 HPR VS, IP66/IP67/IP68/IP69, 10401241001
Anbaugehäuseset, Größe 24 HPR VS, IP66/IP67/IP68/IP69, 10401241001
Artikel-Nr.:
     4502-42F9095
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10401241001
EAN/GTIN:
     5713140175594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Komplettset Gehäuse, 10401241001, Harting Abgewinkeltes Aluminium-Druckguss-Komplettset mit Schraubensicherung, pulverbeschichtet, Größe: 24 HPR VS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Gehäusegröße:
24 HPR VS
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Verriegelung:
Schraubverriegelung
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 377,49*
€ 442,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,0058*
€ 442,1758*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,16*
€ 526,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,58*
€ 518,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,49*
€ 449,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.