| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F8986 Herst.-Nr.: 02095000004 EAN/GTIN: 5713140216297 |
| | |
|
| | |
| Kodierstift, 02095000004, Harting Der 02095000004 Kodierstift aus Metall ist für Buchsenleisten geeignet. Er verfügt über eine selbsthemmende Mutter. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Federleisten | Zubehörart: | Kodierstift | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Kodierstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,2653* | € 1,9353* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,52* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,49* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|