Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2xM25, gerade, Schraubverriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2xM25, gerade, Schraubverriegel
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2xM25, gerade, Schraubverriegel
Artikel-Nr.:
     4502-42F8922
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19405160421
EAN/GTIN:
     5713140173989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Tüllengehäuse, 19405160421, Harting Die 19405160421 ist ein hoch konstruiertes, von oben zu öffnenes, schraubbares Tüllengehäuse mit einer Größe von 16 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2xM25, gerade
Schutzart (IP):
IP65/IP68/IPX9K
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.425 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.