Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für har-flexicon, 14950000052000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierstift für har-flexicon, 14950000052000
Kodierstift für har-flexicon, 14950000052000
Artikel-Nr.:
     4502-42F8855
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14950000052000
EAN/GTIN:
     5713140209657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Kodierstift, 14950000052000, Harting Die 14950000052000 ist ein roter Polyamid-Codierstift.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
har-flexicon
Zubehörart:
Kodierstift
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Kodiereinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,90*
ab € 0,0628*
€ 0,0967*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,109*
120
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,182*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.