Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1402121410100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbinder, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1402121410100
Leiterplattensteckverbinder, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1402121410100
Artikel-Nr.:
     4502-42F8815
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14021214101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme, 14021214101000, Harting Die 14021214101000 ist eine vertikale Leiterplattenklemme mit Push-in-Federkraftanschluss und Reflow-Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
220 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, leiterplattenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,1644*
€ 7,8144*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,82*
100
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 12,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.