Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM32, gerade, Querb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM32, gerade, Querb
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM32, gerade, Querb
Artikel-Nr.:
     4502-42F8698
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628241121
EAN/GTIN:
     5713140172128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Wanddurchführung
harting kabeldurchführung
kabeldurchführung
Wanddurchführungsgehäuse, 19628241121, Harting Das 19628241121 ist ein von oben einführbares, hoch konstruiertes Paneeldurchführungsgehäuse mit Doppelverriegelungshebel, Größe: 24 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM32, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.394 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,2285*
€ 63,7085*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 68,15*
2 Tage
33
€ 6,95*
ab € 72,78*
€ 153,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628241122
ab € 48,4285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.