Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für Industrielle Steckverbinder, 09120009902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierstift für Industrielle Steckverbinder, 09120009902
Kodierstift für Industrielle Steckverbinder, 09120009902
Artikel-Nr.:
     4502-42F8576
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120009902
EAN/GTIN:
     4099889778632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Han-Eco
harting codierstift
Kontakteinsätze, nackt, Typ Han Q 0912. 7-polig + PE, zur Montage von Leistungskontakten für die Baureihe Han D, für Gehäusegröße 3 A. Nennspannung / aktuell / Stoßspannung 400 V/10 A/6.0 kV; Grad der Verschmutzung: 3. Material: Polycarbonat. Brennbarkeit bis UL 94V-0. Einfügezyklen: mindestens 500. Codierung: 6 Positionen über Codierungsstift. Entsprechende Crimpkontakte sind am Ende der Serie beschrieben und auf separate Bestellung erhältlich. Typ: 0009902, Codierung Stift für Buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Industrielle Steckverbinder
Zubehörart:
Kodierelement
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: han eco, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Kodierstift, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7082*
€ 0,9282*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70987*
€ 0,92987*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7192*
€ 0,9392*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,94*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CR QF07
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.