| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F8574 Herst.-Nr.: 09120009901 EAN/GTIN: 4099889778625 |
| | |
|
| | |
| Kontakteinsätze, nackt, Typ Han Q 0912. 7-polig + PE, zur Montage von Leistungskontakten für die Baureihe Han D, für Gehäusegröße 3 A. Nennspannung / aktuell / Stoßspannung 400 V/10 A/6.0 kV; Grad der Verschmutzung: 3. Material: Polycarbonat. Brennbarkeit bis UL 94V-0. Einfügezyklen: mindestens 500. Codierung: 6 Positionen über Codierungsstift. Entsprechende Crimpkontakte sind am Ende der Serie beschrieben und auf separate Bestellung erhältlich. Typ: 0009901, Codierung Stift für Stiftkontakt Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Hochbelastbare Steckverbinder | Zubehörart: | Kodierelement | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00064 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: han eco, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Kodierstift, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,6882* | € 0,8882* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,70987* | € 0,89987* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,712* | € 0,912* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,72* | € 0,92* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|