Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKS-Folienkondensator, 2.2 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C042201K00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MKS-Folienkondensator, 2.2 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C042201K00KSSD
MKS-Folienkondensator, 2.2 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C042201K00KSSD
MKS-Folienkondensator, 2.2 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 5 mm, MKS2C042201K00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-42D328
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C042201K00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879816818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, MKS2C042201K00KSSD, WIMA Der MKS2C042201K00KSSD ist ein metallisierter Kondensator mit dünnen Schichten aus Aluminium. Die Schichten sind als leitende Elektroden im Vakuum auf die Isolierfolie aufgebracht. Im Falle eines Durchbruchs bewirkt der Kurzschlussstrom, dass die dünne Metallschicht um die Fehlerstelle herum verdampft und ein isolierender Bereich entsteht. Dieses Produkt wird im Hochfrequenzbereich eingesetzt. Dazu gehören Resonanzkreise, Stromversorgungen, Ablenkkreise, Oszillatorschaltungen und Audiogeräte. Features * Hohes Volumen/Kapazitätsverhältnis * Selbstheilung * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7.2 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
13 mm
Kapazität:
2.2 µF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 2.2μf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,34*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,345*
2
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.