Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKS-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C024700B00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKS-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C024700B00KSSD
MKS-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C024700B00KSSD
MKS-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 2.5 mm, MKS0C024700B00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-42D140
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C024700B00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879816535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, MKS0C024700B00KSSD, WIMA Der MKS0C024700B00KSSD ist ein Miniaturkondensator. Dieses Produkt ist an den Endflächen kontaktiert und hat aufgrund des geringen Pin-Abstandes des Kondensators und seiner voll kontaktierten Elektroden eine sehr geringe Eigeninduktivität. Die Impuls- und Strombelastbarkeit nimmt grundsätzlich zu, je kleiner das Rastermaß ausgelegt werden kann, da - gleiche Schichtdicke vorausgesetzt - eine größere Bandlänge benötigt wird, um einen bestimmten Kapazitätswert zu erreichen. Features * Hohes Volumen-/Kapazitätsverhältnis und reduzierte Basis * Rastermaß 2.5 mm * Selbstheilung * Vakuumbedampft * Lösemittelbeständiges, flammwidriges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
7 mm
Kapazität:
47 nF
Länge:
4.6 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
2.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,469*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.