Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I²C-Bus Controller, PCF8584T, SO-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I²C-Bus Controller, PCF8584T, SO-20
I²C-Bus Controller, PCF8584T, SO-20
Artikel-Nr.:
     4502-41S8418
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF8584T
EAN/GTIN:
     4099879087959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I2C Bus
i2c bus
NXP I²C-Bus Controller, PCF8584T, SO-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
I²C-Bus controller
Gehäuse:
SO-20
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.467,43*
  
Preis gilt ab 15.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.520 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1520 Stück
€ 4.467,50*
€ 5.316,33
pro Stück
ab 3040 Stück
€ 4.467,49*
€ 5.316,31
pro Stück
ab 7600 Stück
€ 4.467,46*
€ 5.316,28
pro Stück
ab 15200 Stück
€ 4.467,43*
€ 5.316,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.