Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Audio Operational Amplifier, SOIC-8, OPA134UA/2K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Audio Operational Amplifier, SOIC-8, OPA134UA/2K5
Single Audio Operational Amplifier, SOIC-8, OPA134UA/2K5
Artikel-Nr.:
     4502-41S8347
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA134UA/2K5
EAN/GTIN:
     4099879093899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Operationsverstärker, OPA134UA/2K5, TI Der OPA134UA/2K5 ist ein ultra-verzerrungsarmer, rauscharmer Operationsverstärker, der vollständig für Audioanwendungen spezifiziert ist. Dieser Verstärker ist einfach zu bedienen und frei von Phaseninversion und Übersteuerungsproblemen, die häufig bei herkömmlichen Operationsverstärkern mit FET-Eingang auftreten. Features * Hervorragende Klangqualität * Ultra Geringe Verzerrung * Geräuscharm * Hohe Geschwindigkeit Anwendungen * Professionelles Audio und Musik * Leitungstreiber * Leitungsempfänger * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Audio-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00152 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.772,23*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4.772,25*
€ 5.678,98
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4.772,23*
€ 5.678,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.