Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Precision Operational Amplifier, PDIP-8, OP27GP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Precision Operational Amplifier, PDIP-8, OP27GP
Single Precision Operational Amplifier, PDIP-8, OP27GP
Artikel-Nr.:
     4502-41S8297
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP27GP
EAN/GTIN:
     4099879093745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
operationsverstärker analog devices
op amp
Operationsverstärker, OP27GP, ANALOG DEVICES Der OP27GP ist ein Präzisionsoperationsverstärker, der geringen Offset und Drift mit hoher Geschwindigkeit und geringem Rauschen kombiniert. Offsets bis zu 25 µV und eine maximale Drift von 0,6 µV/°C machen den Verstärker ideal für Präzisionsinstrumentierungsanwendungen. Features * Hohe Geschwindigkeit 2,8 V/µs Anstiegsrate * Hohe offene Schleife-Verstärkung * Niedriges Rauschen Anwendungen * Professionelle Audiogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präzisions-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.