Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungs IC, SOT-23-5, MAX824REUK+T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwachungs IC, SOT-23-5, MAX824REUK+T
Spannungsüberwachungs IC, SOT-23-5, MAX824REUK+T
Artikel-Nr.:
     4502-41S7991
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX824REUK+T
EAN/GTIN:
     4099879104694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
Spannungsüberwachungs-ICs, MAX824REUK+T, maxim integrated Der MAX824REUK+T ist eine Mikroprozessor-(µP)-Überwachungsschaltung, die Reset-Ausgangs-, Watchdog- und manuelle Reset-Eingangsfunktionen in 5-poligen SOT23- und SC70-Gehäusen kombiniert. Features * Präzise Überwachung der Versorgungsspannung * 140 ms min Einschaltreset * Transientenfestigkeit der Stromversorgung * Keine externen Komponenten Anwendungen * Computer und Steuergeräte * Eingebettete Steuergeräte * Intelligente Instrumente * Kraftfahrzeugsysteme * Kritische µP-Überwachung
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0,3 V
Ausgangsstrom:
20 mA
Gehäuse:
SOT-23-5
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spannungsüberwachungs ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Spannungsüberwachung IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,98*
€ 7,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 7,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.