Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.C. LTC1658CN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.C. LTC1658CN8
I.C. LTC1658CN8
Artikel-Nr.:
     4502-41S7309
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1658CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879097293
Artikeldatenblatt
D/A-Wandler, LTC1658CN8#PBF, LINEAR Dieses Produkt ist ein kompletter 14-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) in einem 8-poligen MSOP-Gehäuse mit Single-Supply und Rail-to-Rail-Spannungsausgang. Es umfasst einen Ausgangspufferverstärker und eine einfach zu verwendende kaskadierbare serielle 3-Draht-Schnittstelle. Features * Einschalt-Reset * Sehr geringe Leistung * Niedrige Kosten * 3V- oder 5V-Einzelversorgungsbetrieb Anwendungen * Digitale Kalibrierung * Industrielle Prozesssteuerung * Automatische Prüfgeräte * Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Digital-Analog-Konverter
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.