| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S6608 Herst.-Nr.: LT1376CS8-5#PBF EAN/GTIN: 4099879090881 |
| | |
|
| | |
| Schaltregler, LT1376CS8-5#PBF, Linear Technology Der LT1376CS8-5#PBF ist ein monolithischer 500-kHz-Abwärtsschaltregler. Der Chip enthält einen 1,5-A-Schalter sowie alle erforderlichen Oszillator-, Steuer- und Logikschaltungen.Die hohe Schaltfrequenz ermöglicht eine erhebliche Verringerung der Größe der externen Komponenten. Die Topologie ist stromgesteuert, um ein schnelles Einschwingverhalten und eine gute Schleifenstabilität zu gewährleisten. Ein spezieller bipolarer Hochgeschwindigkeitsprozess und neue Entwurfstechniken sorgen für einen hohen Wirkungsgrad bei hoher Schaltfrequenz. Der Wirkungsgrad wird über einen weiten Ausgangsstrombereich aufrechterhalten, indem der Ausgang zur Vorspannung der Schaltung verwendet wird und ein Boost-Kondensator zur Sättigung des Leistungsschalters eingesetzt wird. Ein Abschaltsignal reduziert den Versorgungsstrom auf 20 μA. Features * Verwendet alle oberflächenmontierten Bauteile * Induktorgröße auf 5μH reduziert * Einfach zu synchronisieren * Zyklusweise Strombegrenzung Anwendungen * Tragbare Computer * Batteriebetriebene Systeme * Batterieladegerät * Verteilte Energie Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 1.5 A | Eingangsspannung: | 25 V | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, lineare Regler-ICs, lineare regler-ics, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, DC/DC Wandler IC, DC-DC Wandler IC, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |