Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1215CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1215CN8#PBF
Dual Precision Operational Amplifier, DIP-8, LT1215CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6355
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1215CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879092755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
dip op amp
op amp
Operationsverstärker, LT1215CN8#PBF, LINEAR Der LT1215CN8#PBF ist ein dualer Präzisions-Operationsverstärker mit einer Verstärkungsbandbreite von 23MHz und einer Anstiegsgeschwindigkeit von 50V/µs. Dieser Verstärker arbeitet mit einer Versorgungsspannung von mehr als 2,5 V und weniger als 36 V insgesamt. Features * Schnelle Einschwingzeit * Einzelversorgungs-Betrieb * Niedrige Eingangsrauschspannung * Anstiegsrate Anwendungen * Batteriebetriebenes System * Photodioden-Verstärker * DAC Strom-/Spannungsverstärker * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Precision Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 750 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.