Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAC MAX503CNG+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAC MAX503CNG+
DAC MAX503CNG+
DAC MAX503CNG+
DAC MAX503CNG+
Artikel-Nr.:
     4502-41S6344
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX503CNG+
EAN/GTIN:
     4099879097118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
D/A Wandler ICs (DAC), MAX503CNG+, maxim integrated Der MAX503CNG+ ist ein stromsparender 10-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) mit Spannungsausgang, der mit einer 5-V- oder zwei ±5-V-Versorgungen arbeitet. Features * Gepufferter Spannungsausgang * Geringer Stromverbrauch * Garantiert monoton über die Temperatur * Zurücksetzen beim Einschalten * Doppelt gepufferte parallele Logikeingänge Anwendungen * Batteriebetriebene Datenumwandlungsprodukte * Minimum component-count analog systems * Industrielle Prozesssteuerung * Arbiträre Funktionsgeneratoren * Automatische Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Digital-Analog-Konverter
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
PDIP-24
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 750 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.