Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMC662CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMC662CM
Dual Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMC662CM
Artikel-Nr.:
     4502-41S6181
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC662CM
EAN/GTIN:
     4099879092502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Operationsverstärker, LMC662CM, TI Der LMC662CM ist ein CMOS-Dual-Operationsverstärker. Er ist ideal für den Betrieb mit einer einzigen Versorgungsspannung. Er arbeitet von +5V bis +15V und bietet Rail-to-Rail-Ausgangsschwingung zusätzlich zu einem Eingangs-Gleichtaktbereich, der Masse einschließt. Features * Rail-to-Rail-Ausgang swing * Niedrig Eingabe Offset-Spannung * Niedrige Offset-Spannung drift * Eingang Gleichtakt Anwendungen * Präzisions-Strom/Spannungs-Wandler * Langfristiger Integrator * Abtast- und Halteschaltung * Medizinische Instrumentierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,02*
  
Preis gilt ab 10.450 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.045 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1045 Stück
€ 1.847,04*
€ 2.197,98
pro Stück
ab 10450 Stück
€ 1.847,02*
€ 2.197,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.